Lindstrom ワイヤカッター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様タイプ:斜め●全体長:108mm●材料カット:銅線●切断能力:1mm●カットタイプ:斜め●静電気放電から保護:あり●楕円形ヘッドフラッシュ. 繰り返し使用してもきれいに切断可能 注文コード49439864 品番8131
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は仕様28種類から選べます 他の種類を見る
仕様タイプ:斜め●全体長:108mm●材料カット:銅線●切断能力:1mm●カットタイプ:斜め●静電気放電から保護:あり●楕円形ヘッドフラッシュ. 繰り返し使用してもきれいに切断可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする