LINDSTROM(リンドストローム)
LINDSTROM(リンドストローム)の 電気部品
LINDSTROM(リンドストローム)の 電気部品その他関連用品
Lindstrom ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
タイプ:斜め●全体長:147mm●材料カット:銅線●切断能力:1.6mm●カットタイプ:斜め●静電気放電から保護:あり
注文コード
49440074
品番
RX8162
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:斜め●全体長:147mm●材料カット:銅線●切断能力:1.6mm●カットタイプ:斜め●静電気放電から保護:あり