LINDSTROM(リンドストローム)
LINDSTROM(リンドストローム)の 電気部品
LINDSTROM(リンドストローム)の 電気部品その他関連用品
Lindstrom ワイヤカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
タイプ:先端●全体長:141mm●材料カット:銅線●切断能力:0.4mm●カットタイプ:先端●静電気放電から保護:あり
注文コード
49440083
品番
RX8234
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
28
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
タイプ:先端●全体長:141mm●材料カット:銅線●切断能力:0.4mm●カットタイプ:先端●静電気放電から保護:あり