仕様最大動作周波数:6000 MHz●出力ソース電流:-10mA●シャットダウン電流:10μA●1チップ当たりのチャンネル数:1●供給電流:4mA●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:DFN●ピン数:12●寸法:3 x 3 x 0.7mm●長さ:3mm●幅:3mm●高さ:0.7mm●動作供給電圧 Max:3.6 V●動作供給電圧 Min:1 V●RF電源検出器、Linear Technology. LTC 製のRF対数パワー検出器は、入力の電力レベルと同等な対数線形性のあるDC出力電力を備えています。 シングルエンドRF入力を備えているので、外部RFトランスは不要です。 同様に、 Linear Technology 製のRMSパワーファミリは、入力電力の対数に線形比例するDC電圧の出力を検出します。 RFパワー検出器は非常に正確な製品で、ハンドセットや通信の用途向けのRFパワー制御に使用されます。. RF対数検出器 ・ 高感度 ・ 高精度 RMS検出器 ・ RMS測定: ±0.2 dB以内の正確なRFパワー測定値
RoHS指令(10物質対応)対応