内容量1セット(91個)
仕様分解能:24ビット●ADC数:4●デジタルインターフェースタイプ:シリアル (I2C)●実装タイプ:表面実装●サンプリングレート:0.008ksps●アーキテクチャ:Delta Sigma●標準シングル供給電圧:3.3 V、5 V●パッケージタイプ:DFN●ピン数:14●入力信号タイプ:ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ:電圧●全非線形エラー:10ppm Vref●幅:3mm●A/Dコンバータ 24ビット、Linear Technology. Linear Technology の24ビットADコンバータ(ADC)は、遅延なしデルタシグマコンバータのファミリです。 シグマデルタADCは、Easy Drive電流キャンセル技術を使用し、外部アンプを必要とせずに外部RCネットワークとセンサが直接接続できるようにします。 データ取得 / 分析ソフトウェアツールを使用すると、デルタシグマADC DCの性能を評価できます。. ・ 超低ノイズ ・ I2C又はSPIシリアルインターフェイス ・ ダウンロード可能なQuikEvalデータ取得 / 分析ソフトウェアツール
注文コード49441517
品番LTC2493CDE#PBF