LINEAR TECHNOLOGY
LINEAR TECHNOLOGYの 電子部品(オンボード)
LINEAR TECHNOLOGYの 能動部品
LINEAR TECHNOLOGYの ディスクリート
Linear Technology A/Dコンバータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(37個)
仕様
分解能:14ビット 、 ADC数:8 、 デジタルインターフェースタイプ:シリアル (I2C) 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:2.9 → 5.5 V 、 パッケージタイプ:MSOP 、 ピン数:16 、 入力信号タイプ:シングエンド 、 入力タイプ:電流、温度、電圧 、 電源タイプ:シングル 、 全非線形エラー:±2LSB 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 A/Dコンバータ 14ビット、Linear Technology
注文コード
49441526
品番
LTC2991IMS#PBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
63
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
分解能:14ビット 、 ADC数:8 、 デジタルインターフェースタイプ:シリアル (I2C) 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:2.9 → 5.5 V 、 パッケージタイプ:MSOP 、 ピン数:16 、 入力信号タイプ:シングエンド 、 入力タイプ:電流、温度、電圧 、 電源タイプ:シングル 、 全非線形エラー:±2LSB 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 A/Dコンバータ 14ビット、Linear Technology