Linear Technology 基準電圧IC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード49444003 品番LT1790ACS6-1.25#TRMPBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は52種類から選べます 他の種類を見る
仕様公称電圧 :1.25V●パッケージタイプ:TSOT-23●基準タイプ:固定●立上がり精度:±0.05 %●実装タイプ:表面実装●トポロジー:シリーズ●出力電流 Max:300mA●入力電圧 Max:20 V●出力電圧 Min:1.248 V●出力電圧 Max:1.251 V●ピン数:6●ラインレギュレーション:220 ppm/V●ロードレギュレーション:250 ppm/mA●寸法:2.9 x 1.75 x 0.9mm●幅:1.75mm●電圧リファレンス、最大2.048 V、Linear Technology. Linear Technology では、直列及びシャント高精度電圧リファレンスを取り揃えています。 直列電圧リファレンスは3端子レギュレータのように、そしてシャント電圧リファレンスはツェナーダイオードのように動作します。 LTC電圧リファレンスは、高精度なだけでなく時間の経過や温度変化の影響を受けず低ドリフトです。 直列電圧リファレンスはシャントモードで動作することもできます。負荷電流と静止電流のみが入力電源から供給されます。 シャント電圧リファレンスでは、バイアス電流を高く設定する必要があります。 シャント電圧リファレンスは一般にレジスタでバイアスされるため、電圧リファレンスは様々な入力電圧で機能します。 一般的な用途には、電源モニタ、電流ループ測定及び制御システム、デジタル電圧計、8ビットA / D及びD / Aリファレンスが含まれます。. シャント高精度電圧リファレンス : 低ノイズでありながら、高精度で温度安定性を持つ 直列電圧リファレンス : 低ドロップアウト、低電力、優れたライン調整 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする