LT1461CIS8-3.3PBF Linear Technology 基準電圧IC LINEAR TECHNOLOGY 49444283

Linear Technology 基準電圧IC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(100個) 注文コード49444283 品番LT1461CIS8-3.3PBF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は52種類から選べます 他の種類を見る
仕様公称電圧 :3.3V●パッケージタイプ:SOIC●基準タイプ:固定●立上がり精度:±0.04 %●実装タイプ:表面実装●トポロジー:シリーズ●出力電流 Max:100mA●入力電圧 Max:20 V●出力電圧 Max:3.3 V●ピン数:8●ラインレギュレーション:12 ppm/V●ロードレギュレーション:40 ppm/V●寸法:5.004 x 3.988 x 1.498mm●長さ:5mm●電圧リファレンス、3.0 → 4.096 V、Linear Technology

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする