仕様フィルタータイプ:ローパスフィルター 、 最大オーダー:5th 、 アーキテクチャ:スイッチドキャパシタ 、 遮断周波数:50kHz 、 電源タイプ:デュアル, シングル 、 標準シングル供給電圧:5 V、9 V、12 V、15 V 、 標準デュアル供給電圧:±3 V, ±5 V 、 回路数:1 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:PDIP 、 ピン数:8 、 寸法:10.16 x 6.48 x 3.3mm 、 高さ:3.3mm 、 動作温度 Max: +85 ℃ 、 フィルターIC、Linear Technology. Linear Technology のフィルタICは、柔軟で使いやすい連続時間フィルタ及びスイッチドキャパシタフィルタをお届けします。 能動フィルタは、ローパス並びに広範囲の周波数をサポートします。 これらの製品は、フェーズロックループ、平滑化フィルタ、交換用ディスクリートRCアクティブフィルタでの使用や、その他の用途に最適です。. 最大360 kHzのカットオフ周波数に対応 最大動作電圧: 15 V アーキテクチャ: 独自仕様のスイッチドキャパシタ及び連続時間 2次、4次、5次、8次及び10次のローパスフィルタとユニバーサルフィルタを形成 多様な表面実装(SMT)又はスルーホールパッケージを用意
RoHS指令(10物質対応)対応