内容量1個
仕様方向性タイプ:相方向 、 最大クランピング電圧:119.4V 、 最小ブレークダウン電圧:83.8V 、 実装タイプ:スルーホール 、 パッケージタイプ:P600 、 最大逆スタンドオフ電圧:75V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:30kW 、 最大ピークパルス電流:253.8A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 動作温度 Max:+175 ℃ 、 直径:9.1mm
注文コード49457949
品番30KPA75CA