内容量1リール(5000個)
仕様方向性タイプ:単方向 、 最大クランピング電圧:82.4V 、 最小ブレークダウン電圧:56.7V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AC (SMA) 、 最大逆スタンドオフ電圧:51V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:400W 、 最大ピークパルス電流:4.9A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:2.79mm
注文コード49459683
品番SMAJ51A