LITTELFUSE
LITTELFUSEの 電子部品(オンボード)
LITTELFUSEの 能動部品
LITTELFUSEの ディスクリート
Littelfuse 単方向 TVSダイオード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1リール(3000個)
仕様
ダイオード構成:シングル 、 最大クランピング電圧:96.8V 、 最小ブレークダウン電圧:66.7V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AB 、 最大逆スタンドオフ電圧:60V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:5000W 、 最大ピークパルス電流:51.7A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:6.22mm
注文コード
49459823
品番
5.0SMDJ60A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
151
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ダイオード構成:シングル 、 最大クランピング電圧:96.8V 、 最小ブレークダウン電圧:66.7V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AB 、 最大逆スタンドオフ電圧:60V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:5000W 、 最大ピークパルス電流:51.7A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:6.22mm
RoHS指令(10物質対応)
対応