内容量1リール(3000個)
仕様方向性タイプ:単方向 、 最大クランピング電圧:12V 、 最小ブレークダウン電圧:7.78V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AA (SMB) 、 最大逆スタンドオフ電圧:7V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:600W 、 最大ピークパルス電流:50A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:3.94mm
注文コード49459893
品番SMBJ7.0A