内容量1袋(5個)
仕様ダイオード構成:シングル 、 最大クランピング電圧:274V 、 最小ブレークダウン電圧:190V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AA (SMB) 、 最大逆スタンドオフ電圧:171V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:600W 、 最大ピークパルス電流:2.2A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:3.95mm 、 600 WツェナーSMT過渡電圧サプレッサ、P6SMBシリーズ(単方向)
注文コード49460058
品番SZP6SMB200AT3G