内容量1リール(2500個)
仕様方向性タイプ:単方向 、 最大クランピング電圧:41.4V 、 最小ブレークダウン電圧:28.5V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AA (SMB) 、 最大逆スタンドオフ電圧:25.6V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:600W 、 最大ピークパルス電流:14.4A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 テスト電流:1mA 、 600 WツェナーSMT過渡電圧サプレッサ、P6SMBシリーズ(単方向)
注文コード49460137
品番SZP6SMB30AT3G