内容量1リール(3000個)
仕様方向性タイプ:単方向 、 最大クランピング電圧:414V 、 最小ブレークダウン電圧:285V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AA (SMB) 、 最大逆スタンドオフ電圧:256V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:600W 、 最大ピークパルス電流:1.5A 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 幅:3.94mm 、 SMT単方向600 W TVSダイオード、P6SMBシリーズ、Littelfuse
注文コード49460155
品番P6SMB300A