内容量1袋(20個)
仕様方向性タイプ:単方向 、 最大クランピング電圧:42.1V 、 最小ブレークダウン電圧:28.9V 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:DO-214AA (SMB) 、 最大逆スタンドオフ電圧:26V 、 ピン数:2 、 ピークパルスパワー消費:600W 、 最大ピークパルス電流:14.3A 、 ESD保護:あり 、 1チップ当たりのエレメント数:1 、 動作温度 Min:-65 ℃ 、 動作温度 Max:+150 ℃ 、 ESD電圧:30kV
注文コード49460189
品番SMBJ26A