TURCK
TURCKの 電子部品(オンボード)
TURCKの 能動部品
TURCKの ディスクリート
Long nose set point flow switch
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49462097
品番
FCS-GL1/2A4-NA-H1141
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
仕様
管理数:1
出力ドライバ:アクティブ ロー, オープンドレイン
実装タイプ:表面実装
パッケージタイプ:TDFN
ピン数:8
最大リセットアクティブ時間:280ms
寸法:2 x 2 x 0.75mm
高さ:0.75mm
動作供給電圧 Min:1.65 V
スマートリセットIC、STMicroelectronics. 特別なリセットボタンは不要ー既存のボタン又はボタンの組み合わせを使用可能 入力遅延は5〜10秒にカスタマイズ可能なので、不注意によるボタンの短絡アクティベーションでシステムがリセットするのを防止