コンパクトボールバルブ ソケット型

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49465045 品番 V7BLVUESJ013
参考基準価格(税別)¥2,520 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。
弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。
配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。

呼び径(A)13 呼び径(B)3/8 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0〜50 寸法L(mm)69 寸法H(mm)52.5 材質(シール)EPDM 寸法D(mm)40 接続方式ソケット形 接続ソケット形 最高許容圧力(MPa)1 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49465063
2025-06-12
用途:
全館浄水器
上矢設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ソケット式なので施工しやすくコンパクトで継ぎ手が減って助かる

対象商品:
49465054
2020-06-05
用途:
配管修理
製造業

バルブが軽く回りシンプルな構造で使いやすいです。価格も安く満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
49465054
2020-03-23
用途:
水槽の配管
卸売・小売業

国産バルブということで安心して配管使用できました。

対象商品:
49465072
2019-04-29
用途:
井戸ポンプの仕切り弁として
徳永設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

TS継ぎ手バルブソケットが必要ないので、配管が簡素化できる。

対象商品:
49465045
2017-08-30
用途:
井戸水の制御バルプ
卸売・小売業

この商品はプラスチックで出来ているので 家の井戸水のような鉄分が多い水でも腐食がないので助かります 金属パルプとプラスチックバルプの使い分けをしています

1人が参考にしています
対象商品:
49465063
2021-02-20
用途:
宅内水道配管工事
建設業・工事業

埋設配管に使用。黄銅製のバルブはハンドルが数年後必ず動かなくなり、修理の時困ります。HIの継手と比べて挿入代が少ないのでちょっと心配ですが。

1人が参考にしています
対象商品:
49465045
2017-05-04
用途:
水槽(大型上部濾過槽)用 排水ドレン
製造業

狭いスペースに使用するため、
このバルブの大きさがピッタリ!
ハンドルも滑らかで使い易い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする