DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 外装系
DAYTONA(デイトナ)の フェンダー関連
LEDフェンダーレスキット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49465185
品番
92712
参考基準価格(税別)
¥15,800
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ノーマルフェンダーを取り外し、専用取付ステーと付属のLEDライセンスランプ、スリムリフレクターを使用しすっきりとしたリアビューを演出!必要な部品が全て揃った保安基準適合ボルトオン、カプラーオンキット。
主な適合車種
SV650(’16)モデル用
付属品
LEDライセンスランプ、スリムリフレクター
仕様
●ライセンスランプステー:スチール
適合
SV650 ABS(16)
材質/仕上
アルミ製ブラックアルマイト、ライセンスランプステー/スチール
色
アルミ製ブラックアルマイト仕上げ
タイプ
●純正リアウインカー対応。
対応
純正リアウインカー
注意
※軽量&コンパクト設計のため、メーカー指定部品(付属ステー+ナンバープレート)以外は取付不可。特に、市販のナンバープレートベースなどを取り付けると、荷重オーバーにより本品を破損させる原因になります。
※アルミナンバープレートホルダー併用不可。
※本製品の装着により車両全長が30mm以上変わると、車検証の記載変更が必要になる場合があります。