USB&コンセント 静音タイプ DC24V用

(7件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49465438 品番 SIV-1001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!
アルミマイトボディー仕様でスタイリッシュな仕上げに!

質量(g)1800 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×150×307 定格出力(W)800 口数AC×2口、USB×2口 入力電源バッテリー接続 瞬間出力(W)最大1000
注意
※本製品を指定された用途以外で使用しないでください。
※本製品を分解、改造しないでください。過熱・発火・本製品及び接続機器の故障の原因となることがあります。
※業務用及び医療機器には使用できません。本製品は薬事法に適合した商品ではありません。
※濡れた手で本製品の操作や電源プラグ等を触らないでください。漏電・感電・故障の原因となることがあります。
※お車の運転中は、本製品や使用機器の接続及び操作をしないでください。事故の原因となることがあります。
※取扱説明書の使用方法を厳守してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49465413
2021-01-18
用途:
キャンピングカー車内で100V電源使用
サービス業

安い、コンパクト、おまけに動作音も静かですのでお勧めです。

1人が参考にしています
2020-05-07
用途:
トラック車内での家電使用
その他業種

コンパクト&静か!大満足です!発送も速やかでした!ありがとうございました(*^^*)

1人が参考にしています
対象商品:
49465413
2019-10-31
用途:
船舶のモニター用電源
町田電気工業 様 (建設業・工事業)

非常にコンパクトでスペースも取らず,重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
49465422
2019-02-06
用途:
活魚車、エアーレーションとして
鹿児島県漁業協同組合 様

小型、軽量で使いやすい。耐久性も優れていると思います。

対象商品:
49465413
2018-08-08
用途:
車の中でエネループの充電に使用。
建設業・工事業

コンパクトで場所を取らず使い勝手がいいです。2年ほど使用していますが、壊れたり音が大きくなったりすることもなく使用できています。

対象商品:
49465422
2018-04-24
用途:
トラックに
ハイベスト 様 (建設業・工事業)

マッサージ器の電源としてトラックで使用してます。常時ランプが点灯してるのでバッテリーが心配です

1人が参考にしています
対象商品:
49465422
2017-04-12
用途:
無線機器の充電に使用。

音も静かで良いでと思う、定格MAXまで使用していないのでファンの音は
分からない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする