曜日別特売
MBC-S16M ワンタッチボルトカバー 未来工業 49474486

ワンタッチボルトカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(8個)
ミルキーホワイト
適合ねじM16、W5/8
内容量1セット(8個)注文コード49474486品番MBC-S16M
参考基準価格(税別)¥1,920販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ボルト端面でのケガを防止します。
手で押し込むだけの簡単ワンタッチ取り付けです。
アンカーボルトのサビを防止します。(平座金付ダブルナットを完全収納でき、雨が直接あたりません。)
豊富なボルトサイズに対応できます。(M8 ~ M42、W3/8 ~ W1’3/8)

適合ねじM16、W5/8ミルキーホワイト寸法H(mm)63寸法D1(Φmm)44.2寸法D2(Φmm)42寸法d(Φmm)33.5適合高さ(mm)(ボルト)出荷時:40~60、内ツメ変更時:30~60
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品説明動画

ワンタッチボルトカバー MBC-□ (未来工業)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする