※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用アダプター
カクフレキ用 アダプター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49475956
品番
KFEKH-100BA
参考基準価格(税別)
¥3,380
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
打ち込みベルマウス、ブロックコネクタへのカクフレキ取り付けに使用します。
仕様
防水リング付、ワンタッチリング付
適合
カクフレキ100
寸法L(mm)
207
寸法B(mm)
150
寸法D1(Φmm)
114
寸法D2(Φmm)
101
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください