※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用アダプター
カクフレキ用 アダプター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
カクフレキ125
注文コード
49475965
品番
KFEKH-125BA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,960
この商品は
適合
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
打ち込みベルマウス、ブロックコネクタへのカクフレキ取り付けに使用します。
仕様
防水リング付、ワンタッチリング付
適合
カクフレキ125
寸法L(mm)
253
寸法B(mm)
192
寸法D1(Φmm)
154
寸法D2(Φmm)
140
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください