※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カクフレキ用 アダプター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49475974 品番 KFEKH-50BA
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

打ち込みベルマウス、ブロックコネクタへのカクフレキ取り付けに使用します。

仕様防水リング付、ワンタッチリング付 適合カクフレキ 50 寸法L(mm)134.5 寸法B(mm)80 寸法D1(Φmm)60 寸法D2(Φmm)50
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする