※MJT-C

MJT-55C-GR-15-18 カップリング ジョータイプ MJT-C-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 49476411 MJT-55C-GR-15-18 カップリング ジョータイプ MJT-C-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 49476411 MJT-55C-GR-15-18 カップリング ジョータイプ MJT-C-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 49476411 MJT-55C-GR-15-18 カップリング ジョータイプ MJT-C-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 49476411 MJT-55C-GR-15-18 カップリング ジョータイプ MJT-C-GR NBK(鍋屋バイテック会社) 49476411

カップリング ジョータイプ MJT-C-GR

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49476411 品番 MJT-55C-GR-15-18
参考基準価格(税別)¥6,980 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898
外径A(Φmm)55 寸法B(mm)14 寸法C(mm)2 寸法F(mm)10.5 寸法G(mm)20/21 寸法L(mm)30 軸穴径D1(Φmm)15 軸穴径D2(Φmm)18 全長W(mm)78 許容トルク(N・m)150 常用トルク(N・m)75 許容偏角(°)1 最高回転数(min-1[r.p.m])11000 許容偏心(mm)0.08 サイズMJT-55C 材質(本体)A2017 質量(g)310 タイプクランピング 種類ジョータイプ 最大軸穴径(mm)32 慣性モーメント(kg・m2)1.6×10-4 ねじ寸法MM6/M5 静的ねじりばね定数(N・m/rad)9000 軸方向変位(mm)0〜+1.4 ねじ締付トルク(N・m)8/4 スリーブタイプGR

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする