※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用アダプター
異径アダプター(VE用サイズダウン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49479404
品番
MV-125D
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
1サイズ下のVE管との接続に使用します。
色
黒
寸法L(mm)
110.5
寸法D(Φmm)
150
適合管の呼び
外径:VP125、内径:100
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください