※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用アダプター
異径アダプター(VE用サイズダウン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49479413
品番
MV-70D
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
1サイズ下のVE管との接続に使用します。
色
黒
寸法L(mm)
75
寸法D(Φmm)
86
適合管の呼び
外径:70、内径:54
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください