※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用アダプター
異径アダプター( 厚鋼用サイズダウン)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び
A(おねじ):CTG104(G4)、B(めねじ):CTG92(G3 1/2)
注文コード
49479438
品番
MG-100D
参考基準価格(税別)
¥1,680
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
1サイズ下の厚鋼電線管等の接続に使用します。
色
黒
寸法L(mm)
42.7
寸法D(Φmm)
138
寸法l1(mm)
36.7
寸法l2(mm)
36.5
ねじの呼び
A(おねじ):CTG104(G4)、B(めねじ):CTG92(G3 1/2)
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください