※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用アダプター
異径アダプター( 厚鋼用サイズアップ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49479474
品番
MG-70U
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
1サイズ下のVE管との接続に使用します。
色
黒
寸法L(mm)
74
寸法D(Φmm)
96
寸法l1(mm)
34
寸法l2(mm)
37
ねじの呼び
A(おねじ):CTG70(G2 1/2)、B(めねじ):CTG82(G3)
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください