未来工業
端末ブッシング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
ミルキーホワイト
黒
ベージュ
ミルキーホワイト
寸法D(Φmm)
95
116
151
180
80
95
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49479727
品番
MTV-82M
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
管の立ち上げ部、端末の保護に使用します。
管に差し込むだけの簡単施工
色
ミルキーホワイト
適合管
ミラレックス:82、ミラレックスF:80、CD管・PF管:-、VE管:82、厚鋼:82、薄鋼:-
適合ケーブル仕上外径(Φmm)
60以下
寸法D(Φmm)
95
寸法h1(mm)
75
寸法h2(mm)
30
注意
※サイズにより形状、仕様が若干異なります。
ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください