※MSTS
NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の スリットタイプ
カプリコン MSTシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
49480943
品番
MSTS-20-5-8
参考基準価格(税別)
¥5,740
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
軸穴径D1(Φmm)
5
軸穴径D2(Φmm)
8
全長W(mm)
26
常用トルク(N・m)
1
外径(Φmm)
20
許容偏角(°)
2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
31000
許容偏心(mm)
0.1
材質(本体)
SUS303
質量(g)
38
種類
スリットタイプ
最大軸穴径(mm)
10
慣性モーメント(kg・m
2
)
2.4×10
-6
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
250
軸方向変位(mm)
±0.3