曜日別特売
DCF-100F ミラレックスF用 ダクトクリップ 未来工業 49482475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミラレックスF用 ダクトクリップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット
寸法B(mm)38
寸法D(Φmm)130
適合管ミラレックス100
内容量1セット注文コード49482475品番DCF-100F
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ミラレックスFの固定に使用します。
(レースウェイ使用)

寸法H(mm)160.5寸法D(Φmm)130寸法B(mm)38適合管ミラレックス100
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする