曜日別特売
DCF-30F ミラレックスF用 ダクトクリップ 未来工業 49482502

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミラレックスF用 ダクトクリップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1セット(10組)
寸法B(mm)38
寸法D(Φmm)41
適合管ミラレックス30
内容量1セット(10組)注文コード49482502品番DCF-30F
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ミラレックスFの固定に使用します。
(レースウェイ使用)

寸法H(mm)57寸法D(Φmm)41寸法B(mm)38適合管ミラレックス30
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする