※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用アダプター
ミラレックス用 アダプター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
ミラレックス125、つば付スリーブTSW-125-600
注文コード
49482825
品番
MFKH-125BA
参考基準価格(税別)
¥8,850
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ミラレックスとつば付スリーブの接続に使用します。
適合
ミラレックス125、つば付スリーブTSW-125-600
寸法D1(Φmm)
178
寸法D2(Φmm)
140
寸法B(mm)
211
寸法L(mm)
380
寸法l(mm)
115
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください