※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミラレックスF用 アダプター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ミラレックス125、つば付スリーブTSW-125-600 注文コード49482904 品番FEKH-125BA
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥8,850 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は適合など7種類から選べます 他の種類を見る

ミラレックスFとつば付スリーブの接続に使用します。

適合ミラレックス125、つば付スリーブTSW-125-600 寸法D1(Φmm)178 寸法D2(Φmm)140 寸法B(mm)211 寸法L(mm)380 寸法l(mm)115 付属品Oリング付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする