※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用アダプター
ミラレックスF用 アダプター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
ミラレックス30、つば付スリーブTS(W)-30-600
注文コード
49482913
品番
FEKH-30BA
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,370
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
適合
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ミラレックスFとつば付スリーブの接続に使用します。
適合
ミラレックス30、つば付スリーブTS(W)-30-600
寸法D1(Φmm)
57
寸法D2(Φmm)
42
寸法B(mm)
-
寸法L(mm)
98
寸法l(mm)
48.5
付属品
Oリング付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください