3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミラレックスF用 アダプター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ミラレックス80、つば付スリーブTS(W)-80-600 注文コード49482956 品番FEKH-80BA
参考基準価格(税別)¥3,050 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別) 値下げ
1,998
この商品は適合など7種類から選べます 他の種類を見る

ミラレックスFとつば付スリーブの接続に使用します。

適合ミラレックス80、つば付スリーブTS(W)-80-600 寸法D1(Φmm)127 寸法D2(Φmm)89 寸法B(mm)- 寸法L(mm)167.5 寸法l(mm)73 付属品Oリング付
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする