NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)の 伝導部品
NBK(鍋屋バイテック会社)の カップリング
NBK(鍋屋バイテック会社)の オルダムタイプ
カプリコン オルダムタイプ MOM
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全337種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49483305
品番
MOM-55-16-16
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
軸穴径D1(Φmm)
16
軸穴径D2(Φmm)
16
全長W(mm)
51
許容トルク(N・m)
198
常用トルク(N・m)
99
外径(Φmm)
55
許容偏角(°)
2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
許容偏心(mm)
1.2
材質(本体)
S45C
質量(g)
636
種類
オルダムタイプ
最大軸穴径(mm)
30
慣性モーメント(kg・m
2
)
3.0×10
-4
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
30000