※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
未来工業
クリップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法B(mm)
59
45
59
70
90
適合管
パックンレックス40
パックンレックス30
パックンレックス40
パックンレックス50
パックンレックス65
色
黄
黒
黄
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
49484618
品番
PRK-40Y
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
パックンレックス(半割れタイプ)の開き止めに使用します。
工具不要。ワンタッチで装着できます。
仕様
パックンレックス(半割れタイプ)用
色
黄
寸法L(mm)
23.5
寸法B(mm)
59
適合管
パックンレックス40
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください