MOM-30C-8-10 カプリコン オルダムタイプ MOM-C NBK(鍋屋バイテック会社) 49484845 MOM-30C-8-10 カプリコン オルダムタイプ MOM-C NBK(鍋屋バイテック会社) 49484845 MOM-30C-8-10 カプリコン オルダムタイプ MOM-C NBK(鍋屋バイテック会社) 49484845

カプリコン オルダムタイプ MOM-C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49484845 品番 MOM-30C-8-10
参考基準価格(税別)¥5,060 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
軸穴径D1(Φmm)8 軸穴径D2(Φmm)10 全長W(mm)34 許容トルク(N・m)52 常用トルク(N・m)26 外径(Φmm)30 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])2000 許容偏心(mm)0.6 材質(本体)S45C 質量(g)131 種類オルダムタイプ 最大軸穴径(mm)14 慣性モーメント(kg・m2)1.8×10-5 静的ねじりばね定数(N・m/rad)4600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする