MOM-38C-10-20 カプリコン オルダムタイプ MOM-C NBK(鍋屋バイテック会社) 49485091 MOM-38C-10-20 カプリコン オルダムタイプ MOM-C NBK(鍋屋バイテック会社) 49485091 MOM-38C-10-20 カプリコン オルダムタイプ MOM-C NBK(鍋屋バイテック会社) 49485091

カプリコン オルダムタイプ MOM-C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49485091 品番 MOM-38C-10-20
参考基準価格(税別)¥6,540 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
軸穴径D1(Φmm)10 軸穴径D2(Φmm)20 全長W(mm)40.5 許容トルク(N・m)110 常用トルク(N・m)55 外径(Φmm)38 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])2000 許容偏心(mm)0.8 材質(本体)S45C 質量(g)235 種類オルダムタイプ 最大軸穴径(mm)20 慣性モーメント(kg・m2)5.5×10-5 静的ねじりばね定数(N・m/rad)7400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする