MOM-45C-16-18 カプリコン オルダムタイプ MOM-C NBK(鍋屋バイテック会社) 49485502 MOM-45C-16-18 カプリコン オルダムタイプ MOM-C NBK(鍋屋バイテック会社) 49485502 MOM-45C-16-18 カプリコン オルダムタイプ MOM-C NBK(鍋屋バイテック会社) 49485502

カプリコン オルダムタイプ MOM-C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49485502 品番 MOM-45C-16-18
参考基準価格(税別)¥8,760 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
軸穴径D1(Φmm)16 軸穴径D2(Φmm)18 全長W(mm)47.6 許容トルク(N・m)132 常用トルク(N・m)66 外径(Φmm)45 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])2000 許容偏心(mm)1 材質(本体)S45C 質量(g)387 種類オルダムタイプ 最大軸穴径(mm)22 慣性モーメント(kg・m2)1.2×10-4 静的ねじりばね定数(N・m/rad)16000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする