MOM-55C-16-25 カプリコン オルダムタイプ MOM-C NBK(鍋屋バイテック会社) 49485712 MOM-55C-16-25 カプリコン オルダムタイプ MOM-C NBK(鍋屋バイテック会社) 49485712 MOM-55C-16-25 カプリコン オルダムタイプ MOM-C NBK(鍋屋バイテック会社) 49485712

カプリコン オルダムタイプ MOM-C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49485712 品番 MOM-55C-16-25
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
軸穴径D1(Φmm)16 軸穴径D2(Φmm)25 全長W(mm)58.6 許容トルク(N・m)198 常用トルク(N・m)99 外径(Φmm)55 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])2000 許容偏心(mm)1.2 材質(本体)S45C 質量(g)752 種類オルダムタイプ 最大軸穴径(mm)25 慣性モーメント(kg・m2)3.4×10-4 静的ねじりばね定数(N・m/rad)30000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする