※MOM-C

MOM-70C-35-35 カプリコン オルダムタイプ MOM-C NBK(鍋屋バイテック会社) 49486227 MOM-70C-35-35 カプリコン オルダムタイプ MOM-C NBK(鍋屋バイテック会社) 49486227

カプリコン オルダムタイプ MOM-C

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 49486227 品番 MOM-70C-35-35
参考基準価格(税別)¥32,400 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
寸法A(mm)70 寸法E(mm)38.5 寸法F(mm)8.9 寸法G(mm)26 寸法L(mm)25 寸法W(mm)68.6 軸穴径D1(Φmm)(標準)35 軸穴径D2(Φmm)(標準)35 全長W(mm)68.6 許容トルク(N・m)352 常用トルク(N・m)176 外径(Φmm)70 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])2000 許容偏心(mm)(最大)1.4 サイズMOM-70C 材質(本体)S45C 質量(g)1370 タイプクランピング 種類オルダムタイプ 最大軸穴径(mm)35 最大トルク(N・m)352 慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-3 静的ねじりばね定数(N・m/rad)46000 ねじ締付トルク(N・m)13 寸法MM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする