MOM-38CK-12-15 カプリコン オルダムタイプ MOM-CK NBK(鍋屋バイテック会社) 49486841 MOM-38CK-12-15 カプリコン オルダムタイプ MOM-CK NBK(鍋屋バイテック会社) 49486841 MOM-38CK-12-15 カプリコン オルダムタイプ MOM-CK NBK(鍋屋バイテック会社) 49486841

カプリコン オルダムタイプ MOM-CK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 軸穴径D1(Φmm)12 軸穴径D2(Φmm)15 全長W(mm)40.5 注文コード49486841 品番MOM-38CK-12-15
参考基準価格(税別)¥7,750 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は軸穴径D1・軸穴径D2・全長Wなど173種類から選べます 他の種類を見る
軸穴径D1(Φmm)12 軸穴径D2(Φmm)15 全長W(mm)40.5 許容トルク(N・m)110 常用トルク(N・m)55 外径(Φmm)38 許容偏角(°)2 最高回転数(min-1[r.p.m])2000 許容偏心(mm)0.8 材質(本体)S45C 質量(g)231 種類オルダムタイプ 最大軸穴径(mm)20 慣性モーメント(kg・m2)5.4×10-5 静的ねじりばね定数(N・m/rad)7400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする