MASCOT
MASCOTの 電源(制御機器)
MASCOTの 変圧・変換
MASCOTの スイッチング電源関連商品
Mascot DC/DC 自動車用電源アダプタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
入力電圧:12V dc 、 出力電圧:24V dc 、 連続出力電力:100W 、 断続的な出力電力:120W 、 出力接続タイプ:6.3ミリメートルプッシュオン端子 、 効率:81% 、 出力電流:4A 、 長さ:220mm 、 幅:105mm 、 奥行き:70mm 、 重さ:1kg 、 最低温度:-20℃ 、 最高温度:+25℃ 、 アダプタタイプ:固定設置
注文コード
49487193
品番
8660-12/24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
入力電圧:12V dc 、 出力電圧:24V dc 、 連続出力電力:100W 、 断続的な出力電力:120W 、 出力接続タイプ:6.3ミリメートルプッシュオン端子 、 効率:81% 、 出力電流:4A 、 長さ:220mm 、 幅:105mm 、 奥行き:70mm 、 重さ:1kg 、 最低温度:-20℃ 、 最高温度:+25℃ 、 アダプタタイプ:固定設置
RoHS指令(10物質対応)
対応