Mascot DC/DC 自動車用電源アダプタ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様入力電圧:20 → 32V dc 、 出力電圧:13.5V dc 、 連続出力電力:110W 、 断続的な出力電力:250W 、 出力電流:8A 、 長さ:310mm 、 幅:115mm 、 奥行き:62mm 、 最低温度:-20℃ 、 最高温度:+25℃ 、 アダプタタイプ:固定設置 、 これらの車両用電源アダプタに接続する装置の適合性に関しては、ユーザー責任。 車両内専用。 湿気から保護要。. 端子がねじ止めの品番 ; 397-9583 397-9583 及び ; 397-9599 397-9599 を除き、すべての端子は6.3 mmプッシュオン端子です。 リニアユニットには、入力と出力の間にコモンマイナス接続あり。 スイッチモードユニットには、入力 / 出力 / シャーシ間に電気絶縁あり。ただし、品番 ; 397-9583 397-9583 、 ; 452-8603 452-8603 、 ; 218-4835 218-4835 、 ; 243-1131 243-1131 、 ; 397-9599 397-9599 は、非絶縁。. 27 W → 276 Wリニア / スイッチモード、DC-DCバッテリ電圧コンバータ. ワイド入力電圧範囲 調整型出力 逆極性保護された入力 入力ヒューズ保護 出力過電圧保護 EMC: EN50081-1 / 50082-1に適合 12 Vdc及び24 Vdc入力タイプは車両用途向けとして'E'認定取得. スイッチモードユニットの追加機能. 入力 / 出力 / シャーシ間の電気絶縁 短絡耐性 熱保護 注文コード49487218 品番9261000042
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様14種類から選べます 他の種類を見る
仕様入力電圧:20 → 32V dc 、 出力電圧:13.5V dc 、 連続出力電力:110W 、 断続的な出力電力:250W 、 出力電流:8A 、 長さ:310mm 、 幅:115mm 、 奥行き:62mm 、 最低温度:-20℃ 、 最高温度:+25℃ 、 アダプタタイプ:固定設置 、 これらの車両用電源アダプタに接続する装置の適合性に関しては、ユーザー責任。 車両内専用。 湿気から保護要。. 端子がねじ止めの品番 ; 397-9583 397-9583 及び ; 397-9599 397-9599 を除き、すべての端子は6.3 mmプッシュオン端子です。 リニアユニットには、入力と出力の間にコモンマイナス接続あり。 スイッチモードユニットには、入力 / 出力 / シャーシ間に電気絶縁あり。ただし、品番 ; 397-9583 397-9583 、 ; 452-8603 452-8603 、 ; 218-4835 218-4835 、 ; 243-1131 243-1131 、 ; 397-9599 397-9599 は、非絶縁。. 27 W → 276 Wリニア / スイッチモード、DC-DCバッテリ電圧コンバータ. ワイド入力電圧範囲 調整型出力 逆極性保護された入力 入力ヒューズ保護 出力過電圧保護 EMC: EN50081-1 / 50082-1に適合 12 Vdc及び24 Vdc入力タイプは車両用途向けとして'E'認定取得. スイッチモードユニットの追加機能. 入力 / 出力 / シャーシ間の電気絶縁 短絡耐性 熱保護 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする