内容量1個
仕様入力電圧:12V dc 、 出力電圧:6V dc 、 連続出力電力:27W 、 断続的な出力電力:40W 、 出力接続タイプ:6.3ミリメートルプッシュオン端子 、 出力電流:3A 、 長さ:105mm 、 幅:70.5mm 、 奥行き:46mm 、 重さ:250g 、 最低温度:-20℃ 、 最高温度:+25℃ 、 アダプタタイプ:固定設置 、 27 W voltage converters. 6 Vdc output voltage converters providing a perfectly regulated voltage. Ideal for supplying onboard modules in vehicles. Surge and short-circuit protection.
注文コード49487254
品番9061-12/6