NBK(鍋屋バイテック会社)
カプリコン オルダムタイプ MOM-K
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
軸穴径D1(Φmm)
6
6
8
10
6.35
12
14
15
16
18
20
22
24
25
28
30
35
軸穴径D2(Φmm)
6
6
8
10
6.35
12
14
15
16
18
20
22
24
25
28
30
35
外径(Φmm)
17
15
17
20
26
30
34
38
45
55
70
全長W(mm)
20.4
16.6
20.4
22
26.6
34
35
40.5
45.2
51
58.6
全187種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
49487961
品番
MOM-17K-6-6
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
軸穴径D1(Φmm)
6
軸穴径D2(Φmm)
6
全長W(mm)
20.4
許容トルク(N・m)
11
常用トルク(N・m)
5.5
外径(Φmm)
17
許容偏角(°)
2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
許容偏心(mm)
0.3
材質(本体)
S45C
質量(g)
26
種類
オルダムタイプ
最大軸穴径(mm)
8
慣性モーメント(kg・m
2
)
1.1×10
-6
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
1300